MARECO LUCE SRL - MAO100-1015101M TAO E27 LED GRIGIO METALLIZZATO RAL 9006

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP55
Colore del corpo - Grigio
Materiale (del corpo) - Plastica
Altezza / Profondità - 255 mm
Tipo di apparecchio - Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033148617801
Codice prodotto
MAO100-1015101M
Cod. produttore
100-1015101M
Produttore
MAO
Grado di protezione (IP):
IP55
Colore del corpo:
Grigio
Materiale (del corpo):
Plastica
Altezza / Profondità:
255 mm
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Portalampada:
E27
Con lampada:
no
Tensione nominale:
230...230 V
Colore della luce:
Verde
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Larghezza:
335 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Classe di protezione:
II


