pagina iniziale

MARECO LUCE SRL - MAO100-0158101J LUX EST 85 E27 LED PARETE CORTEN

MARECO LUCE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada - no

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Colore del corpo - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

7449074018031

Codice prodotto

MAO100-0158101J

Cod. produttore

100-0158101J

Produttore

MAO

Grado di protezione (IP):

IP44

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

no

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Colore del corpo:

Altri

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Lunghezza:

50 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Larghezza:

85 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Non richiesto

Altezza / Profondità:

255 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Apparecchio per interni ed esterni. Apparecchio per utilizzo a parete, pavimento o soffitto. Utilizzo: Zone di traffico ed aree generali interne di edifici pubblici e privati, porticati e balconi. Peculiarità: Profilo a sezione quadrata. Caratteristiche tecniche: Basamento in tecnopolimero rinforzato. Corpo in alluminio anodizzato. Diffusore in acrilico translucido. Viteria in acciaio inox. Lampade utilizzabili di lunghezza massima 155mm. Versione montaggio pavimento IP44. Versione montaggio soffitto IP43. Versione montaggio parete IP40.