MARECO LUCE SRL - MAO100-0158101B LUX EST 85 E27 LED PARETE BIANCO RAL 900


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - no
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo - Bianco
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Lux est 85
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
7449076387913
Codice prodotto
MAO100-0158101B
Cod. produttore
100-0158101B
Produttore
MAO
Grado di protezione (IP):
IP44
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
no
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo:
Bianco
Materiale (del corpo):
Alluminio
Portalampada:
E27
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Lunghezza:
50 mm
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Larghezza:
85 mm
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Non richiesto
Altezza / Profondità:
255 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no