LUMICOM - MONDRIAN PLAFONIERA 28X28 METALLO GRIGIO ANTRACITE 18W 4000K
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000
Lunghezza - 28
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
PZ
EAN
8058421020499
Codice prodotto
Cod. produttore
303004000164
Produttore
WAY
Temperatura di colore:
4000
Lunghezza:
28
Grado di protezione (IP):
IP20
Il fascino del classico intramontabile e minimalista. Basta questo per descrivere Mondrian, la nostra plafoniera best-seller caratterizzata da un design estremamente pulito ed essenziale, per una lampada che non vuole rubare la scena al resto dell'arredo, anzi lo esalta facendosi forza della sua capacità di illuminare lo spazio. Il design essenziale e le linee “minimal” consentono un ampissimo utilizzo di queste plafoniere, che possono essere installate sia a soffitto che a parete. La piastra con LED ad alta resa luminosa garantisce una diffusione uniforme della luce su tutta la superficie. Grazie al suo fascio luminoso di 120º, fornisce un'illuminazione generale molto omogenea in qualsiasi spazio in cui viene installata. CARATTERISTICHE TECNICHE Dimensioni: 28cm o 42cm Wattaggio: 12W o 18W Voltaggio: 220-230V Lumens: 1725 o 2580 Temperatura colore: 4000K UTILIZZO: La lampada Calice è la scelta ideale per illuminare gli ambienti interni della tua casa o ufficio, offrendo un'illuminazione di qualità, elegante e funzionale. È consigliato l'utilizzo di questa plafoniera LED quadrata sia per nuove costruzioni, ma anche per le ristrutturazioni in sostituzione dei faretti tradizionali. La piastra LED che utilizza questo apparecchio luminoso fornisce un risparmio maggiore del 80% nel consumo energetico rispetto alle lampadine ad incandescenza. Tutte queste caratteristiche fanno di Mondrian l'opzione ideale per tutti gli spazi: case, uffici, reception, bar. Ideale per illuminare superfici fino a 9mq con luce diretta e confortevole.