pagina iniziale

LUMICOM - LUMICOM | ROND Plafoniera, 1x GU10, max 33W, metallo, marrone corten, D.6cm x H60cm

copiacopia
LUMICOM - LUMICOM | ROND Plafoniera, 1x GU10, max 33W, metallo, marrone corten, D.6cm x H60cm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 6

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza / Profondità - 60

Confezione

  • PZ

EAN

8056646810161

Codice prodotto

Cod. produttore

303006000162

Produttore

WAY

Lunghezza:

6

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza / Profondità:

60

Rond è un oggetto d’illuminazione dallo stile semplice e armonioso, con la sua forma cilindrica in metallo verniciato a polvere è la scelta perfetta per gli spazi abitativi moderni. La luce è emessa dalla lampadina GU10, utilizzata per diffondere la luce verso il basso. Si suggerisce l’impiego di più plafoniere in serie, per rafforzare l’effetto luminoso, ideale ad esempio per illuminare un bancone, un piano di lavoro o un tavolo. CARATTERISTICHE TECNICHE Dimensioni: diametro 6cm, altezza 30cm, 40cm e 60cm Wattaggio: max 33W Voltaggio: 220-230V UTILIZZO: La plafoniera Rond unisce materiali di alta qualità ad un design minimalista. Il paralume sottile e cilindrico fornisce una radiazione mirata della luce nella zona sottostante, rendendola ideale per l'illuminazione di bancone, un piano di lavoro o un tavolo. La lampada ha un aspetto elegante grazie alla sua verniciatura a polvere epossidica, che la rende adatta ad ambienti luminosi e moderni. Per ottenere una luminosità ottimale, si consiglia di utilizzare una lampadina ad alta efficienza energetica con attacco GU10 e una potenza di 600 lumen, perfetta per illuminare banconi e isole con una luce diretta e confortevole.