LUMICOM - LUMICOM | ROND Applique, 2x GU10, max 33W, metallo, bianco opaco/foglia argento, D.6cm x H18cm
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 6
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza / Profondità - 22
Confezione
PZ
EAN
8058421026323
Codice prodotto
Cod. produttore
403006000026
Produttore
WAY
Lunghezza:
6
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza / Profondità:
22
La lampada da parete ROND è un prodotto di illuminazione adatto per interni con struttura in tubolare metallico rivestito internamente da una lastra di metallo (oro, argento o rame) e due portalampada GU10. Disponibile in bianco o nero, la lampada da parete Rond misura 6 cm di diametro e 22 cm di altezza. L'80% dei componenti Rond sono sostituibili in caso di danneggiamento, nel rispetto dello standard di ecodesign entrata in vigore a settembre 2021. Rond è interamente realizzato nei nostri stabilimenti con prodotti ed elementi 100% Made in Italy.