pagina iniziale

LUMICOM - LUMICOM | RIFT applique l, STRIP LED, 30W/m, 4000K, metallo, bianco, L.90

copiacopia
LUMICOM - LUMICOM | RIFT applique l, STRIP LED, 30W/m, 4000K, metallo, bianco, L.90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000

  • Lunghezza - 90

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • PZ

EAN

8058421022929

Codice prodotto

Cod. produttore

403110000155

Produttore

WAY

Temperatura di colore:

4000

Lunghezza:

90

Grado di protezione (IP):

IP20

La lampada da parete Rift offre un design moderno e minimalista, con la sua forma a parallelepipedo. Realizzata in metallo verniciato a polvere, questo applique è pensato per essere installata sulle pareti. La sua illuminazione suggestiva crea un piacevole effetto luminoso, con un fascio di luce che si diffonde sia verso l'alto che verso il basso. Grazie alla tecnologia innovativa dotata di strip LED integrata, questa lampada offre una luce efficace con un consumo energetico ridotto. Disponibile sia con luce calda (3000K) che con luce bianco naturale (4000K), la lampada da parete Rift si distingue per il suo design compatto, semplice e versatile, perfetto per illuminare vari ambienti della vostra abitazione. CARATTERISTICHE TECNICHE: Dimensioni: 90 x 7 x 3.2cm Potenza massima: 31 W Voltaggio: 24 V Lumen a 4000K: 3565 Lumen a 3000K: 3410 UTILIZZO: La lampada da parete Rift è la soluzione perfetta per garantire l'illuminazione desiderata negli ambienti della tua casa, come la zona living, l'ingresso o il corridoio. Grazie alle sue prestazioni tecniche e al design essenziale, questo prodotto si adatta armoniosamente a qualsiasi contesto, contribuendo a creare un'atmosfera piacevole e accogliente. Puoi posizionarla singolarmente o combinare più lampade per ottenere l'effetto desiderato. Disponibile in diverse colorazioni e dimensioni, potrai scegliere quella che si adatta meglio al tuo stile e alle tue esigenze.