LUMICOM - LUMICOM | PUNNETT Plafoniera, 4X E27, max 42W, metallo/plexiglas, nero opaco, D.50cm
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 50
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza / Profondità - 8
Confezione
PZ
EAN
8056646819706
Codice prodotto
Cod. produttore
303110000005
Produttore
WAY
Lunghezza:
50
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza / Profondità:
8
Il fascino del classico intramontabile e minimalista. Basta questo per descrivere Punnett, la nostra plafoniera best-seller caratterizzata da un design estremamente pulito ed essenziale, per una lampada che non vuole rubare la scena al resto dell'arredo, anzi lo esalta facendosi forza della sua capacità di illuminare lo spazio. Ovunque la si monti, la plafoniera Punnett non risulterà mai fuori luogo, anche grazie alle sue varianti dimensionali e di colore/finitura.