LUMICOM - LUMICOM | MANHATTAN M Plafoniera, 2X GU10, max 33W, metallo, rosa, 25x10cm
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 25
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza / Profondità - 7
Confezione
PZ
EAN
8056358954764
Codice prodotto
Cod. produttore
303009000019
Produttore
WAY
Lunghezza:
25
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza / Profondità:
7
La plafoniera MANHATTAN è un prodotto di illuminazione adatto per interni che si adatta perfettamente a diversi utilizzi risultando efficace ed arredante sia in ambienti casalinghi che commerciali. Realizzato in metallo verniciato opaco con polvere epossidica, è equipaggiato con attacchi per lampadine GU10. Numerose le colorazioni tra cui scegliere. Manhattan, come tutti i nostri prodotti di illuminazione può essere customizzato secondo le singole esigenze dei nostri clienti grazie alla produzione “just in time” della nostra azienda. L’80% delle componenti di Manhattan sono sostituibili in caso di danneggiamento, in linea con la normativa eco-design entrata in vigore da settembre 2021. Manhattan è realizzato interamente presso i nostri stabilimenti con prodotti ed elementi 100% Made in Italy.


