LUMICOM - LUMICOM | LINEAR Sospensione, STRIP LED INTEGRATA, 24W, 4000K, metallo, rosso cowhide, L100cm
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
PZ
EAN
8052107474286
Codice prodotto
Cod. produttore
103113000027
Produttore
WAY
Temperatura di colore:
4000
Grado di protezione (IP):
IP20
La lampada a sospensione Linear è un prodotto adatto per ambienti di lavoro interni. La lampada è costituita da un estruso in alluminio che alloggia una Strip LED di alta qualità di nostra produzione. La diffusione della luce è garantita dal diffusore in PMMA satinato alloggiato sul lato esposto del profilo. I due cavi di sostegno in acciaio permettono una facile regolazione in altezza della lampada.