pagina iniziale

LUMICOM - LUMICOM | LINEAR Plafoniera, STRIP LED INTEGRATA, 9.6W, 4000K, metallo, verde iceberg, L40cm

copiacopia
LUMICOM - LUMICOM | LINEAR Plafoniera, STRIP LED INTEGRATA, 9.6W, 4000K, metallo, verde iceberg, L40cm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • PZ

EAN

8052107474385

Codice prodotto

Cod. produttore

303109000010

Produttore

WAY

Temperatura di colore:

4000

Grado di protezione (IP):

IP20

La lampada plafoniera Linear è un prodotto adatto per ambienti di lavoro interni. La lampada è costituita da un estruso in alluminio che alloggia una Strip LED di alta qualità di nostra produzione. La diffusione della luce è garantita dal diffusore in PMMA satinato alloggiato sul lato esposto del profilo.