pagina iniziale

LUMICOM - LUMICOM | FORM S Plafoniera, 1X GU10, max 33W, metallo, bianco opaco, D.6cm

copiacopia
LUMICOM - LUMICOM | FORM S Plafoniera, 1X GU10, max 33W, metallo, bianco opaco, D.6cm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 6

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • PZ

EAN

8056358950520

Codice prodotto

Cod. produttore

303006000009

Produttore

WAY

Lunghezza:

6

Grado di protezione (IP):

IP20

La versatilità di un faretto orientabile unita ad un look minimale. Questo è Form, un faretto da soffitto utile per illuminare d'accento gli ambienti domestici in maniera precisa ed elegante. Il prodotto viene interamente verniciato a polvere epossidica dai nostri artigiani ed ospita un attacco per lampadine GU10.