pagina iniziale

LUMICOM - LUMICOM | FORM M Plafoniera, 2X GU10, max 33W, metallo, marrone corten, L.30cm

copiacopia
LUMICOM - LUMICOM | FORM M Plafoniera, 2X GU10, max 33W, metallo, marrone corten, L.30cm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 30

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • PZ

EAN

8052107476914

Codice prodotto

Cod. produttore

303006000117

Produttore

WAY

Lunghezza:

30

Grado di protezione (IP):

IP20

La versatilità dei faretti orientabili unita ad un look minimale. Questo è Form, una plafoniera da soffitto dotata di 2 faretti, utile per illuminare d'accento gli ambienti domestici in maniera precisa ed elegante. Il prodotto viene interamente verniciato a polvere epossidica dai nostri artigiani ed ospita attacchi per lampadine GU10.