pagina iniziale

LUMICOM - LUMICOM | FORM L Plafoniera, 4X GU10, max 33W, metallo, bianco lucido, L.60cm

copiacopia
LUMICOM - LUMICOM | FORM L Plafoniera, 4X GU10, max 33W, metallo, bianco lucido, L.60cm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 60

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • PZ

EAN

8058421027108

Codice prodotto

Cod. produttore

303001000049

Produttore

WAY

Lunghezza:

60

Grado di protezione (IP):

IP20

La versatilità dei faretti orientabili unita ad un look minimale. Questo è Form, una plafoniera da soffitto dotata di 4 faretti, utile per illuminare d'accento gli ambienti domestici in maniera precisa ed elegante. Il prodotto viene interamente verniciato a polvere epossidica dai nostri artigiani ed ospita attacchi per lampadine GU10.