pagina iniziale

LUMICOM - LUMICOM | FORM plafoniera, 6XGU10, max 33W, metallo, grigio, L90cm

copiacopia
LUMICOM - LUMICOM | FORM plafoniera, 6XGU10, max 33W, metallo, grigio, L90cm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 90

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • PZ

EAN

8052107477256

Codice prodotto

Cod. produttore

303006000143

Produttore

WAY

Lunghezza:

90

Grado di protezione (IP):

IP20

La plafoniera FORM è un prodotto di illuminazione adatto per interni con rosone rettangolare in metallo e faretti tubolari orientabili a piacimento. Previsto in diverse versioni monocolore, FORM è disponibile in diverse dimensioni denominate S, M, L e XL (rispettivamente da 1, 2, 4 e 6 faretti GU10 orientabili). L’80% delle componentistiche di Form è sostituibile in caso di danneggiamento, in linea con la normativa eco-design entrata in vigore da settembre 2021. Form è realizzata interamente presso i nostri stabilimenti con prodotti ed elementi 100% Made in Italy.