pagina iniziale

LUMICOM - LUMICOM | FLECK Plafoniera, 3x GU10, max 33W, metallo, corten, D.6cm

copiacopia
LUMICOM - LUMICOM | FLECK Plafoniera, 3x GU10, max 33W, metallo, corten, D.6cm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 69

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • PZ

EAN

8058421010025

Codice prodotto

Cod. produttore

303010000035

Produttore

WAY

Lunghezza:

69

Grado di protezione (IP):

IP20

Fleck è la soluzione perfetta per coloro che cercano un'illuminazione essenziale e funzionale per la propria abitazione o spazio di lavoro. Grazie ai faretti orientabili a 360°, è possibile regolare l'angolazione della luce per ottenere un'illuminazione uniforme e confortevole. Realizzata in metallo, Fleck è dotata di portalampade con attacco GU10 (lampadina non inclusa), che assicura un'illuminazione uniforme e confortevole. CARATTERISTICHE TECNICHE: Lunghezza del rosone: 70 cm Diametro del faretto: 6 cm Potenza massima: 33 W Voltaggio: 220-230 V Rotazione: i singoli faretti sono dotati di uno snodo che consente di inclinarli e ruotarli a 360°, offrendo la possibilità di regolare con precisione e personalizzare l'angolazione della luce. UTILIZZO: La lampada Fleck è l'opzione ideale per illuminare gli ambienti più importanti della tua casa o ufficio, come il soggiorno, la camera da letto o lo studio. Grazie alle sue caratteristiche tecniche di alta qualità e al design minimalista, questa lampada si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di ambiente, creando un'atmosfera calda e accogliente. Si consiglia l'utilizzo di una lampadina a elevata efficienza energetica con una luminosità di circa 400 lumen, ideale per illuminare una superficie di circa 9 mq con una luce diretta. Inoltre, la presenza degli snodi inclinabili e ruotabili a 360° conferisce alla plafoniera una maggiore versatilità, consentendo di regolare con precisione e personalizzare l'angolazione della luce per soddisfare le tue esigenze di illuminazione.