LUMICOM - LUMICOM | FLECK Plafoniera, 3x GU10, max 33W, metallo, bianco, D.6cm
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 69
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
PZ
EAN
8058421010018
Codice prodotto
Cod. produttore
303010000034
Produttore
WAY
Lunghezza:
69
Grado di protezione (IP):
IP20
Fleck è la soluzione perfetta per coloro che cercano un'illuminazione essenziale e funzionale per la propria abitazione o spazio di lavoro. Grazie ai faretti orientabili a 360°, è possibile regolare l'angolazione della luce per ottenere un'illuminazione uniforme e confortevole. Realizzata in metallo, Fleck è dotata di portalampade con attacco GU10 (lampadina non inclusa), che assicura un'illuminazione uniforme e confortevole. CARATTERISTICHE TECNICHE: Lunghezza del rosone: 70 cm Diametro del faretto: 6 cm Potenza massima: 33 W Voltaggio: 220-230 V Rotazione: i singoli faretti sono dotati di uno snodo che consente di inclinarli e ruotarli a 360°, offrendo la possibilità di regolare con precisione e personalizzare l'angolazione della luce. UTILIZZO: La lampada Fleck è l'opzione ideale per illuminare gli ambienti più importanti della tua casa o ufficio, come il soggiorno, la camera da letto o lo studio. Grazie alle sue caratteristiche tecniche di alta qualità e al design minimalista, questa lampada si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di ambiente, creando un'atmosfera calda e accogliente. Si consiglia l'utilizzo di una lampadina a elevata efficienza energetica con una luminosità di circa 400 lumen, ideale per illuminare una superficie di circa 9 mq con una luce diretta. Inoltre, la presenza degli snodi inclinabili e ruotabili a 360° conferisce alla plafoniera una maggiore versatilità, consentendo di regolare con precisione e personalizzare l'angolazione della luce per soddisfare le tue esigenze di illuminazione.


