pagina iniziale

LUMICOM - LUMICOM | CUBE Applique, 2X GU10, max 33W, metallo, bianco opaco, H18cm

copiacopia
LUMICOM - LUMICOM | CUBE Applique, 2X GU10, max 33W, metallo, bianco opaco, H18cm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 6

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza / Profondità - 18

Confezione

  • PZ

EAN

8052107474804

Codice prodotto

Cod. produttore

403060000010

Produttore

WAY

Lunghezza:

6

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza / Profondità:

18

Cube è una applique di alta qualità realizzata al 100% in Italia, grazie alla sapiente esperienza dei nostri artigiani, interamente verniciata a polvere epossidica. Esteticamente si presenta come un parallelepipedo minimale, quasi monolitico, predisposto alla luce bidirezionale grazie ai due attacchi per lampadine GU10.