LUMICOM - LUMICOM | CUBE Plafoniera, 1X GU10, max 33W, metallo, nero opaco, H10cm
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 6
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza / Profondità - 10
Confezione
PZ
EAN
8056358950513
Codice prodotto
Cod. produttore
303006000098
Produttore
WAY
Lunghezza:
6
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza / Profondità:
10
Cube è una plafoniera di alta qualità realizzata al 100% in Italia, grazie alla sapiente esperienza dei nostri artigiani, interamente verniciata a polvere epossidica. Esteticamente si presenta come un parallelepipedo minimale, quasi monolitico, con attacco per lampadine GU10. Questa sua linea permette al prodotto di adattarsi alla perfezione in tutti gli ambienti domestici.


