pagina iniziale

LUMICOM - LUMICOM | BRINCK Plafoniera XL, 6X GU10, max 33W, metallo, grigio, L.6cm

copiacopia
LUMICOM - LUMICOM | BRINCK Plafoniera XL, 6X GU10, max 33W, metallo, grigio, L.6cm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 6

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza / Profondità - 18

Confezione

  • PZ

EAN

8058421021915

Codice prodotto

Cod. produttore

303011000007

Produttore

WAY

Lunghezza:

6

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza / Profondità:

18

La plafoniera Brick XL è un prodotto di illuminazione adatto per interni con rosone rettangolare in metallo e faretti orientabili a piacimento. Previsto in diverse finiture colore, Brick XL è disponibile in varie dimensioni denominate S, M, L e XL (rispettivamente da 1, 2, 4 e 6 faretti). L’80% delle componentistiche di Brick XL è sostituibile in caso di danneggiamento. Questa plafoniera è realizzata interamente presso i nostri stabilimenti con prodotti ed elementi 100% Made in Italy. CARATTERISTICHE TECNICHE Dimensioni: 90x10x21 cm Wattaggio: max 33W Voltaggio: 220-230V Rotazione: I faretti sono dotati di uno snodo che permette di inclinarli e ruotarlo a 360°, fornendo un ampio angolo di illuminazione per soddisfare le diverse esigenze e adattarsi perfettamente a ogni stanza. UTILIZZO: Brick XL è la scelta ideale per l'illuminazione interna di casa o di negozi, vetrine, uffici e attività commerciali. Grazie alle sue caratteristiche tecniche di alta qualità e al design elegante, questa lampada si adatta perfettamente ad ogni tipo di ambiente. L’attacco per lampadina GU10 consente una facile sostituzione in caso di rottura senza dover sostituire il faretto come invece avviene per i prodotti con led integrato. Inoltre, la presenza di uno snodo inclinabile e rotabile a 360° conferisce alla lampada una maggiore versatilità, permettendoti di regolare l'angolazione della luce in modo preciso e personalizzato, per creare l'atmosfera che desideri e soddisfare le tue esigenze di illuminazione.