LUMICOM - FORM TRACK H10 Ø6 METALLO ROSSO LUCIDO 1XGU10
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
PZ
EAN
8058421020864
Codice prodotto
Cod. produttore
803106000014
Produttore
WAY
Grado di protezione (IP):
IP20
Form è un faretto elegante che si adatta facilmente ai binari track trifase grazie al suo adattatore universale. Realizzato in metallo, questo faretto dispone di uno snodo che consente di inclinarlo e ruotarlo a 360°, offrendo così un'ampia angolazione di illuminazione per soddisfare diverse esigenze e adattarsi a qualsiasi stanza. Con il suo attacco GU10, Form è compatibile con la maggior parte delle lampadine GU10 ed è l'ideale per l'illuminazione interna di negozi, vetrine, abitazioni moderne, uffici e attività commerciali. CARATTERISTICHE TECNICHE Diametro: 6 cm Wattaggio: max 33W Voltaggio: 220-230V Rotazione: Il faretto è dotata di uno snodo che permette di inclinarlo e ruotarlo a 360°, fornendo un ampio angolo di illuminazione per soddisfare le diverse esigenze e adattarsi perfettamente a ogni stanza. UTILIZZO: Form è la scelta ideale per l'illuminazione interna di negozi, vetrine, abitazioni moderne, uffici e attività commerciali. Grazie alle sue caratteristiche tecniche di alta qualità e al design elegante, questo faretto si adatta perfettamente ad ogni tipo di ambiente, rendendolo dinamico e versatile in tutti gli ambienti. L’attacco per lampadina GU10 intercambiabile consente una facile sostituzione in caso di rottura senza dover sostituire il faretto come invece avviene per i prodotti con led integrato. Inoltre, la presenza di uno snodo inclinabile e rotabile a 360° conferisce alla lampada una maggiore versatilità, permettendoti di regolare l'angolazione della luce in modo preciso e personalizzato, per creare l'atmosfera che desideri e soddisfare le tue esigenze di illuminazione.