pagina iniziale

LAPP - TUBE CABLE LUGS KRT 95/12

copiacopia
LAPP - TUBE CABLE LUGS KRT 95/12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale - 95 mm²

  • Trattamento superficie - altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044773218084

Codice prodotto

RT61796910

Cod. produttore

61796910

Produttore

LPP61796910

sezione nominale:

95 mm²

Trattamento superficie:

altri

Principalmente per il collegamento a binari e a connettori in rame, KR:Per conduttori in rame a filo sottile e a più fili (classe 2 e 5) con gamma sezioni di 0,75-10 mm², KRT:Per conduttori in rame a più fili (classe 2) con sezioni da 10 - 1000 mm², KRF:Per conduttori in rame a fili sottili (classe 2 e 5) con sezioni da 16 - 800 mm², Max. 48 kV, Elevata sicurezza e capacità di carico grazie al rame elettrolitico di alta qualità, Con foro di ispezione (a partire da 4 mm²), Numero file UL: E205350 (si veda tabella), In combinazione con lo strumento a crimpare soddisfa i requisiti relativi a SS-EN 61238-1, BS 4579:1, 0220:1 VDE, EN, IEC 61238:1,