pagina iniziale

LOVATO - LOVTMM1NFC TEMPORIZZ. MODUL. MULTIFUNZ. 12/240V NFC

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVTMM1NFC TEMPORIZZ. MODUL. MULTIFUNZ. 12/240V NFC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 12...240 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Funzione ritardo all'eccitazione -

  • Funzione ritardo alla diseccitazione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975234600

Codice prodotto

LOVTMM1NFC

Cod. produttore

TMM1NFC

Produttore

LOV

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

12...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Funzione ritardo all'eccitazione:

Funzione ritardo alla diseccitazione:

Tensione nominale di comando Us DC:

12...240 V

Funzione circuito stella-triangolo:

no

Funzione generatore di impulsi:

Funzione intermittenza con inizio pausa, a tempo fisso:

Funzione passante all'eccitazione (temporizzato alla diseccitazione):

Funzione intermittenza con inizio impulso, a tempo fisso:

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

8 A

Funzione passante alla diseccitazione (temporizzato all’eccitazione):

Agganciabile a contattore:

no

Con uscita a semiconduttore:

no

Ciclo asimmetrico con inizio pausa, a tempo variabile:

Adatto al montaggio su guida DIN:

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

12...240 V

Ciclo asimmetrico con inizio impulso, a tempo variabile:

Numero di uscite ritardate con contatto in scambio:

1

Adatto solo per controllo remoto:

no

Numero di uscite non ritardate con contatto NC:

0

Numero di uscite non ritardate con contatto NO:

0

Numero di uscite non ritardate con contatto in scambio:

1

Numero di uscite ritardate con contatto NC:

0

Numero di uscite ritardate con contatto NO:

0

Uscite con commutazione ritardata / non ritardata:

no

Completo di zoccolo:

no

Montaggio frontale:

no

TEMPORIZZATORE MULTIFUNZIONE, MULTISCALA, MULTITENSIONE, 1 CONTATTO, CON NFC