LOVATO - LOVSA0B3NA320R SCARICATORE DI SOVRAT. TIPO 1-2 3P+N


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale AC - 230 V
Tensione massima continuativa AC - 320 V
Configurazione di rete TN-C - no
Configurazione di rete TN-S - sì
Capacità di estinzione corrente susseguente AC - 50 kA
Confezione
1 PZ
EAN
8013975233948
Codice prodotto
LOVSA0B3NA320R
Cod. produttore
SA0B3NA320R
Produttore
LOV
Tensione nominale AC:
230 V
Tensione massima continuativa AC:
320 V
Configurazione di rete TN-C:
no
Configurazione di rete TN-S:
sì
Capacità di estinzione corrente susseguente AC:
50 kA
Dimensione / Misura:
3 moduli
Segnalazione a distanza:
sì
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Classe di prova:
Tipo 1 + Tipo 2
Grado di protezione (IP):
IP20