LOVATO - LOVRGK600SA CENTR.GRUPPI ELETTROG.ST.ALONE PICK-UP/W


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Altri
Tensione di alimentazione - 7...33 V
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Numero di fasi - 3
Sostiene protocollo CAN - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013975207659
Codice prodotto
LOVRGK600SA
Cod. produttore
RGK600SA
Produttore
LOV
Applicazione:
Altri
Tensione di alimentazione:
7...33 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Numero di fasi:
3
Sostiene protocollo CAN:
no
Sostiene protocollo MODBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione Ethernet:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 485:
no
Larghezza:
144 mm
Profondità:
53.3 mm
Altezza:
144 mm