LOVATO - LOVPSL396024 ALIMENTAT. 400-500VAC 3PH OUT 24VDC 960W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione di uscita 1 - 24...24 V
Max. corrente di uscita 1 - 40 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 400...500 V
Tensione di uscita regolabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8013975180471
Codice prodotto
LOVPSL396024
Cod. produttore
PSL396024
Produttore
LOV
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione di uscita 1:
24...24 V
Max. corrente di uscita 1:
40 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
400...500 V
Tensione di uscita regolabile:
sì
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
960 W
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
400...500 V
Larghezza:
275.8 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Profondità:
118.8 mm
Altezza:
126.2 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


