LOVATO - LOVPSL312024 ALIMENTAT. 400-500VAC 3PH OUT 24VDC 120W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione di uscita 1 - 24...24 V
Max. corrente di uscita 1 - 5 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 400...500 V
Tensione di uscita regolabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8013975180440
Codice prodotto
LOVPSL312024
Cod. produttore
PSL312024
Produttore
LOV
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione di uscita 1:
24...24 V
Max. corrente di uscita 1:
5 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
400...500 V
Tensione di uscita regolabile:
sì
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
120 W
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
400...500 V
Larghezza:
74.3 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Profondità:
118.8 mm
Altezza:
124 mm
Grado di protezione (IP):
IP20



