LOVATO - LOVPSL1M01024 ALIMENTAT. 100-240VAC MOD.OUT 24VDC 10W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione di uscita 1 - 24...24 V
Max. corrente di uscita 1 - 0.42 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...240 V
Tensione di uscita regolabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013975180280
Codice prodotto
LOVPSL1M01024
Cod. produttore
PSL1M01024
Produttore
LOV
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione di uscita 1:
24...24 V
Max. corrente di uscita 1:
0.42 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
100...240 V
Tensione di uscita regolabile:
no
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
10 W
Adatto per montaggio modulare:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
100...240 V
Larghezza:
18 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Profondità:
50.6 mm
Altezza:
91 mm
Grado di protezione (IP):
IP20



