LOVATO - LOVPSL124048 ALIMENTAT. 115-230VAC 1PH OUT 48VDC 240W


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di tensione di alimentazione - DC 
- Tensione di uscita 1 - 48...48 V 
- Max. corrente di uscita 1 - 5 A 
- Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 115...230 V 
- Tensione di uscita regolabile - sì 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8013975219454
Codice prodotto
LOVPSL124048
Cod. produttore
PSL124048
Produttore
LOV
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione di uscita 1:
48...48 V
Max. corrente di uscita 1:
5 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
115...230 V
Tensione di uscita regolabile:
sì
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
240 W
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
5 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
48 V
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Grado di protezione (IP):
IP20



