LOVATO - LOVPSL124024 ALIMENTAT. 115-230VAC 1PH OUT 24VDC 240W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione di uscita 1 - 24...24 V
Max. corrente di uscita 1 - 10 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...240 V
Tensione di uscita regolabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8013975180402
Codice prodotto
LOVPSL124024
Cod. produttore
PSL124024
Produttore
LOV
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione di uscita 1:
24...24 V
Max. corrente di uscita 1:
10 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
100...240 V
Tensione di uscita regolabile:
sì
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
240 W
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
115...230 V
Larghezza:
83.5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Profondità:
123.6 mm
Altezza:
124.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


