LOVATO - LOVPSL112048 ALIMENTAT. 115-230VAC 1PH OUT 48VDC 120W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tensione di uscita 1 - 48...48 V
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 115...230 V
Tensione di uscita regolabile - sì
A prova di corto-circuito - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8013975219447
Codice prodotto
LOVPSL112048
Cod. produttore
PSL112048
Produttore
LOV
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione di uscita 1:
48...48 V
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
115...230 V
Tensione di uscita regolabile:
sì
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
120 W
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale tensione d'uscita 1:
48 V
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Larghezza:
64 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Grado di protezione (IP):
IP20



