LOVATO - LOVPSL103024 ALIMENTAT. 100-240VAC 1PH OUT 24VDC 30W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione di uscita 1 - 24...24 V
Max. corrente di uscita 1 - 1.25 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...240 V
Tensione di uscita regolabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8013975180365
Codice prodotto
LOVPSL103024
Cod. produttore
PSL103024
Produttore
LOV
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione di uscita 1:
24...24 V
Max. corrente di uscita 1:
1.25 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
100...240 V
Tensione di uscita regolabile:
sì
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
30 W
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
100...240 V
Larghezza:
40.5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Profondità:
115 mm
Altezza:
90 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


