pagina iniziale

LOVATO - LOVPSL101024 ALIMENTAT. 100-240VAC 1PH OUT 24VDC 10W

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVPSL101024 ALIMENTAT. 100-240VAC 1PH OUT 24VDC 10W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione di uscita 1 - 24...24 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 0.42 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...240 V

  • Tensione di uscita regolabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975180341

Codice prodotto

LOVPSL101024

Cod. produttore

PSL101024

Produttore

LOV

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione di uscita 1:

24...24 V

Max. corrente di uscita 1:

0.42 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

100...240 V

Tensione di uscita regolabile:

Tensione nominale di alimentazione DC:

120...375 V

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

10 W

Stabilizzato:

Adatto per montaggio modulare:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

0.42 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Tensione in uscita stabilizzata:

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

90...264 V

Larghezza:

22.5 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Altezza di incasso:

90 mm

Profondità:

115 mm

Altezza:

90 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Installabile a parete:

no

Larghezza di incasso:

22.5 mm

ALIMENTATORE SWITCHING, ESECUZIONE PER FISSAGGIO SU GUIDA DIN, MONOFASE. 24VDC, 0,42A / 10W