LOVATO - LOVPSE110024 ALIM 100-240VAC 1PH OUT 24VDC 100W VITE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tensione di uscita 1 - 24...24 V
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...240 V
Tensione di uscita regolabile - sì
A prova di corto-circuito - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8013975268421
Codice prodotto
LOVPSE110024
Cod. produttore
PSE110024
Produttore
LOV
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione di uscita 1:
24...24 V
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
100...240 V
Tensione di uscita regolabile:
sì
A prova di corto-circuito:
sì
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale tensione d'uscita 1:
24 V
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Profondità:
115 mm
Altezza:
90 mm
Grado di protezione (IP):
IP20