LOVATO - LOVPMV30A575 RELE PROT.RETE 3F 380/575V MULTIFUNZ.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Rilevamento sequenza di fase - sì
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione misurabile - 380...575 V
Rilevamento mancanza di fase - sì
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
EAN
8013975142158
Codice prodotto
LOVPMV30A575
Cod. produttore
PMV30A575
Produttore
LOV
Rilevamento sequenza di fase:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione misurabile:
380...575 V
Rilevamento mancanza di fase:
sì
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Rilevamento sottotensione:
sì
Rilevamento sovratensione:
no
Rilevamento asimmetria:
no
Con morsetti estraibili:
no
Min. ritardo all'eccitazione:
0.1 s
Larghezza:
35.8 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
380...575 V
Max. ritardo all'eccitazione:
20 s
Numero di contatti di scambio:
1
Min. ritardo alla diseccitazione:
0.1 s
Max. ritardo alla diseccitazione:
20 s
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Altezza:
90 mm
Profondità:
58 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
380...575 V



