LOVATO - LOVPMV10A440 RELE MAN. E SEQ. FASI 1 MODULO 208/480V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Rilevamento sequenza di fase - sì
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione misurabile - 208...480 V
Rilevamento mancanza di fase - sì
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
EAN
8013975154656
Codice prodotto
LOVPMV10A440
Cod. produttore
PMV10A440
Produttore
LOV
Rilevamento sequenza di fase:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione misurabile:
208...480 V
Rilevamento mancanza di fase:
sì
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Rilevamento sottotensione:
no
Rilevamento sovratensione:
no
Rilevamento asimmetria:
no
Con morsetti estraibili:
no
Larghezza:
17.5 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
208...480 V
Max. ritardo all'eccitazione:
0.06 s
Numero di contatti di scambio:
1
Max. ritardo alla diseccitazione:
0.5 s
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Altezza:
90 mm
Profondità:
58 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
208...480 V