pagina iniziale

LOVATO - LOVP1X9034 BARRA 4P DA 1M PER 56 MODULI

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVP1X9034 BARRA 4P DA 1M PER 56 MODULI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 4

  • Tipo di collegamento elettrico - Puntale

  • Numero di poli - 4

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 100 A

  • Lunghezza - 1000 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013975217702

Codice prodotto

LOVP1X9034

Cod. produttore

P1X9034

Produttore

LOV

Numero di fasi:

4

Tipo di collegamento elettrico:

Puntale

Numero di poli:

4

Corrente ininterrotta nominale Iu:

100 A

Lunghezza:

1000 mm

Adatto per numero di dispositivi:

14

Larghezza in numero di moduli:

56

Sezione:

10 mm²

Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:

no

Isolato:

Colore:

Grigio

Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:

no

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

690 V

Pettine di connessione tipo/modello Lovato Electric P1X9034 - BARRA 4P DA 1M PER 56 MODULI