LOVATO - LOVP1X9033 BARRA 3P DA 1,012M PER 57 MODULI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 3
Tipo di collegamento elettrico - Puntale
Numero di poli - 3
Corrente ininterrotta nominale Iu - 100 A
Lunghezza - 1012 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8013975206348
Codice prodotto
LOVP1X9033
Cod. produttore
P1X9033
Produttore
LOV
Numero di fasi:
3
Tipo di collegamento elettrico:
Puntale
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
100 A
Lunghezza:
1012 mm
Adatto per numero di dispositivi:
19
Passo modulare:
18 mm
Larghezza in numero di moduli:
19
Sezione:
10 mm²
Isolato:
sì