LOVATO - LOVP1X9032 BARRA 2P DA 1M PER 56 MODULI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 2
Tipo di collegamento elettrico - Puntale
Numero di poli - 2
Corrente ininterrotta nominale Iu - 100 A
Lunghezza - 1000 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8013975214473
Codice prodotto
LOVP1X9032
Cod. produttore
P1X9032
Produttore
LOV
Numero di fasi:
2
Tipo di collegamento elettrico:
Puntale
Numero di poli:
2
Corrente ininterrotta nominale Iu:
100 A
Lunghezza:
1000 mm
Adatto per numero di dispositivi:
28
Passo modulare:
18 mm
Sezione:
10 mm²
Isolato:
sì
BARRA DI ALIMENTAZIONE BIPOLARE, PER 56 MODULI, LUNGO 1000MM (28 INTERRUTTORI 2P).


