pagina iniziale

LOVATO - LOVM3PA CONTENITORE CON PULSANTI START/STOP

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVM3PA CONTENITORE CON PULSANTI START/STOP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del coperchio della custodia - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di custodia - Scatola da incasso

  • Profondità - 187 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975179888

Codice prodotto

LOVM3PA

Cod. produttore

M3PA

Produttore

LOV

Colore del coperchio della custodia:

Grigio

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di custodia:

Scatola da incasso

Profondità:

187 mm

Altezza:

280 mm

Larghezza:

220 mm

Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:

ABS (Acrilonitrile butadiene stirene)

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

CONTENITORE ISOLANTE VUOTO, CON PULSANTI MARCIA E ARRESTO/STOP, PER CONTATTORI BF50, BF65, BF80, BF95, BF110