LOVATO - LOVM2N CONTENITORE SENZA PULSANTI ESTERNI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del coperchio della custodia - Grigio
Materiale (del corpo) - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di custodia - Scatola da incasso
Altezza - 234 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013975151747
Codice prodotto
LOVM2N
Cod. produttore
M2N
Produttore
LOV
Colore del coperchio della custodia:
Grigio
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di custodia:
Scatola da incasso
Altezza:
234 mm
Larghezza:
110 mm
Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:
ABS (Acrilonitrile butadiene stirene)
Tipo di protezione (NEMA):
Altri