LOVATO - LOVM24N CONTENITORE SENZA PULSANTI ESTERNI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del coperchio della custodia - Grigio
Materiale (del corpo) - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di custodia - Scatola da incasso
Altezza - 210 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013975211083
Codice prodotto
LOVM24N
Cod. produttore
M24N
Produttore
LOV
Colore del coperchio della custodia:
Grigio
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di custodia:
Scatola da incasso
Altezza:
210 mm
Larghezza:
175 mm
Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:
ABS (Acrilonitrile butadiene stirene)
Tipo di protezione (NEMA):
Altri