pagina iniziale

LOVATO - LOVM0P0091240010 AVVIATORE DIRETTO M0P 400/50-60 6-10A

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di avviatore motore - Starter diretto

  • Con attivatore di corto circuito - no

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 0...400 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 0...400 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975155561

Codice prodotto

LOVM0P0091240010

Cod. produttore

M0P0091240010

Produttore

LOV

Tipo di avviatore motore:

Starter diretto

Con attivatore di corto circuito:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

0...400 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

0...400 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

4 kW

Corrente d'esercizio nominale Ie:

10 A

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

10 A

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

6...10 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione:

60 °C

Protezione da sovraccarico a compensazione termica:

no

Classe di intervento:

Classe 10 A

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:

Raccordo a vite

Montaggio su guida portante possibile:

no

Con trasformatore:

no

Adatto per arresto d'emergenza:

no

Reset esterno possibile:

Con fusibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Grado di protezione (NEMA):

4X

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Larghezza:

88 mm

Altezza:

184 mm

Profondità:

140 mm

AVVIATORE DIRETTO, 6...10A (3...4KW A 400V), TENSIONE BOBINA CONTATTORE 400VAC 50/60HZ, CON RELÈ TERMICO IN CONTENITORE ISOLANTE IP65, CON PULSANTI DI MARCIA E ARRESTO/RESET,