LOVATO - LOVLVMKIT20A024 RELE LIVELLO 24VCA + 2 SN1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Principio fisico di misura - Conduttivo
Numero di ingressi per elettrodi - 5
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Max. tempo di ritardo - 1800 s
Confezione
1 PZ
EAN
8013975216767
Codice prodotto
LOVLVMKIT20A024
Cod. produttore
LVMKIT20A024
Produttore
LOV
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Principio fisico di misura:
Conduttivo
Numero di ingressi per elettrodi:
5
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Max. tempo di ritardo:
1800 s
Sensibilità regolabile:
sì
Con morsetti estraibili:
no
Min. tempo di ritardo:
1 s
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
24...24 V
Numero di contatti di scambio:
1
Numero di contatti NO:
1
Possibilità di collegamento in cascata:
no
Altezza:
90 mm
Profondità:
58 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
24...24 V