pagina iniziale

LOVATO - LOVLVM40A024 RELE LIVELLO 24VCA MULTIFUNZIONE

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Principio fisico di misura - Conduttivo

  • Numero di ingressi per elettrodi - 5

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a morsetto

  • Max. tempo di ritardo - 10 s

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975125038

Codice prodotto

LOVLVM40A024

Cod. produttore

LVM40A024

Produttore

LOV

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Principio fisico di misura:

Conduttivo

Numero di ingressi per elettrodi:

5

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a morsetto

Max. tempo di ritardo:

10 s

Sensibilità regolabile:

Con morsetti estraibili:

no

Min. tempo di ritardo:

1 s

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

24...24 V

Numero di contatti di scambio:

1

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

1

Larghezza:

53.5 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

58 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

24...24 V

Relè monotensione multifunzione modulari. Funzioni multiple. Ripristino automatico. impiego con 5 sonde di rilevamento (MIN1, MAX1,MIN2, MAX2, COM) , sensibilità regolabile: 2,5÷200kOhm , fondo scala sensibilità impostabile: 25-50-100-200kOhm , regolazione separata sensibilità per sonde di MAX (rilevamento schiuma) , immune alle capacità parassite dei cavi di sonda , selettore d’impostazione per 5 diverse funzioni: funzione di svuotamento e allarmi. funzione di riempimento e allarmi. funzione di svuotamento con comando scambio pompe. funzione riempimento con comando scambio pompe. funzione di riempimento serbatoio, svuotamento pozzo e allarme , doppio isolamento tra alimentazione, sonde e relè di uscita , regolazione ritardo segnale sonda: 1÷10s , regolazione ritardo avviamento pompa: 0÷30min , LED verde di segnalazione alimentazione , LED rossi di stato relè di uscita e di stato delle sonde , contenitore modulare DIN 43880 (3 moduli) , grado di protezione: IP40 sul fronte (se montato in contenitore e/o quadro elettrico avente IP40); IP20 morsetti.