LOVATO - LOVLVM30A415 RELE LIVELLO 110/127/380/415VCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Principio fisico di misura - Conduttivo
Numero di ingressi per elettrodi - 3
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Max. tempo di ritardo - 10 s
Confezione
1 PZ
EAN
8013975125021
Codice prodotto
LOVLVM30A415
Cod. produttore
LVM30A415
Produttore
LOV
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Principio fisico di misura:
Conduttivo
Numero di ingressi per elettrodi:
3
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Max. tempo di ritardo:
10 s
Sensibilità regolabile:
sì
Con morsetti estraibili:
no
Min. tempo di ritardo:
1 s
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
110...415 V
Numero di contatti di scambio:
2
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Larghezza:
53.5 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
59.9 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
110...415 V