LOVATO - LOVLVFSN1B15 GALLEGGIANTE PER ACQUE SCURE NEOP. 15M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Carico massimo del contatto - 10 A 
- Grado di protezione (IP) - IP68 
- Tensione massima contatti - 250 V 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8013975222133
Codice prodotto
LOVLVFSN1B15
Cod. produttore
LVFSN1B15
Produttore
LOV
Carico massimo del contatto:
10 A
Grado di protezione (IP):
IP68
Tensione massima contatti:
250 V
Galleggiante per acque scure con cavo in neoprene da 15 mt. - angolo di attivazione ±15° - contrappeso interno - relè con contatto in scambio 10(4)A 250VAC - profondità massima 50m - temperatura funzionamento 0…+50°