pagina iniziale

LOVATO - LOVLTN70ML8 MODULO LUMINOSO BIANCO 70MM

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVLTN70ML8 MODULO LUMINOSO BIANCO 70MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Luce fissa/lampeggiante

  • Colore - Neutro

  • Diametro esterno - 70 mm

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 240...240 V

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 240...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975294048

Codice prodotto

LOVLTN70ML8

Cod. produttore

LTN70ML8

Produttore

LOV

Funzione:

Luce fissa/lampeggiante

Colore:

Neutro

Diametro esterno:

70 mm

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

240...240 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

240...240 V

Tensione d'esercizio in DC:

26.4...26.4 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Tipo lampada:

LED

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP65

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Colonna di segnalazione, elemento ottico tipo/modello Lovato Electric LTN70ML8 - MODULO LUMINOSO BIANCO 70MM