LOVATO - LOVLPZP1B8303 PULS. GRIGIA+SELET LEVA CORTA+2NA+I-O-II


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di comando - 1
Numero di selettori - 1
Adatto per arresto di emergenza - no
Numero di pulsanti - 0
Numero di spie luminose - 0
Confezione
1 PZ
EAN
8013975269954
Codice prodotto
LOVLPZP1B8303
Cod. produttore
LPZP1B8303
Produttore
LOV
Numero di elementi di comando:
1
Numero di selettori:
1
Adatto per arresto di emergenza:
no
Numero di pulsanti:
0
Numero di spie luminose:
0
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Numero di interruttori a chiave:
1
Colore del coperchio della custodia:
Grigio
Numero di pulsanti a fungo:
0
Numero di contatti NO:
2
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Tipo di protezione (NEMA):
4X