pagina iniziale

LOVATO - LOVLPZP1B8101 PULS. GRIGIA + RAS. VERDE START + 1NA

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVLPZP1B8101 PULS. GRIGIA + RAS. VERDE START + 1NA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di comando - 1

  • Numero di selettori - 0

  • Adatto per arresto di emergenza - no

  • Numero di pulsanti - 1

  • Numero di spie luminose - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975269749

Codice prodotto

LOVLPZP1B8101

Cod. produttore

LPZP1B8101

Produttore

LOV

Numero di elementi di comando:

1

Numero di selettori:

0

Adatto per arresto di emergenza:

no

Numero di pulsanti:

1

Numero di spie luminose:

0

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Numero di interruttori a chiave:

0

Colore del coperchio della custodia:

Grigio

Numero di pulsanti a fungo:

0

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Pulsantiera completa tipo/modello Lovato Electric LPZP1B8101 - PULS. GRIGIA RAS. VERDE START 1NA